AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2680040 PORTAF JM60100-3CR 100A 600V

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2680040 PORTAF JM60100-3CR 100A 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - Altri

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873234456

Codice prodotto

ITW2680040

Cod. produttore

2680040

Produttore

ITW

Per fusibili di dimensioni:

Altri

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Portafusibile a standard UL/CSA - Tipo: tripolare - Corrente = 100A - Tensione = 600V - Per fusibili classe J da 70A a 100A