AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2680122 CALOTTA CVR-J-60200 - 2680122

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2680122 CALOTTA CVR-J-60200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cappello con frontino

  • Adatto per - Base portafusibili

  • Dimensione del fusibile - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873250142

Codice prodotto

ITW2680122

Cod. produttore

2680122

Produttore

ITW

Tipo di accessorio / ricambio:

Cappello con frontino

Adatto per:

Base portafusibili

Dimensione del fusibile:

Altri

Calotte Coprifusibili per basi Classe J - Con omologazioni. Le basi a blocchi, fornite in set da 2 pezzi, sono ideali per l’utilizzo con fusibili aventi le lame forate, compresi i fusibili extrarapidi delle serie FWC, FWH, FWP e FWJ. Il loro valore SCCR è pari al potere di interruzione del fusibile su di esse montato. Le calotte coprifusibili unipolari, realizzate in materiale termoplastico trasparente, costituiscono una soluzione ottimale per la protezione degli utilizzatori contro i contatti accidentali. Sono disponibili nella versione standard e nella versione con indicatore luminoso di fusione (tensione minima di funzionamento: 90V AC / 115V DC), sia per basi portafusibili di classe H ed R, sia per basi portafusibili di classe J. Tipo standard. Tipo:CVR-J-60200. Tipo base: JM60200.