AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW2690211 COLTELLO CSK1 250A - 2690211

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW2690211 COLTELLO CSK1 250A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Adatto per - Fusibile a cartuccia

  • Dimensione del fusibile - Altri

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8024873017332

Codice prodotto

ITW2690211

Cod. produttore

2690211

Produttore

ITW

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Adatto per:

Fusibile a cartuccia

Dimensione del fusibile:

Altri

Coltelli NH sezionabili. I coltelli vengono di solito utilizzati come neutro nelle basi portafusibili NH. La versione con contatti isolati garantisce una migliore protezione contro i contatti accidentali. Le maniglie di estrazione universali possono essere utilizzate per qualunque tipo di fusibile dalla grandezza NH-00 alla NH-3. Sono tutte isolate a 1000V. La maniglia codice 2690305 include una protezione anche dell’avambraccio dell’utilizzatore, in modo da minimizzare il rischio di contatti accidentali. I micro si montano direttamente sulla parte superiore dei fusibili NH (dove è presente una apposita “molla” in grado di attivarli) e vengono utilizzati per disporre della segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento. Grandezza: 1. Tipo: CSk1 isolati.