ITALWEBER SPA - ITW2699805 MICRO PER BASI 1500VDC - 2699805

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Adatto per - Fusibile a cartuccia
Dimensione del fusibile - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8024873174370
Codice prodotto
ITW2699805
Cod. produttore
2699805
Produttore
ITW
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Adatto per:
Fusibile a cartuccia
Dimensione del fusibile:
Altri
Accessori per Fusibili NH DC. Le basi portafusibili per fusibili NH a coltello, utilizzabili in applicazioni in corrente continua, sono disponibili in numerosi modelli. In particolare, le basi utilizzabili fino a 750V DC e quelle fino a 1500V DC sono realizzate in materiali termoplastici, mentre le basi utilizzabili fino a 1000V DC sono realizzate con una piastra metallica, su cui sono poggiato due zoccoli in steatite che supportano le pinze all’interno delle quali il fusibile verrà inserito. Sono anche disponibili apposite maniglie per l’inserimento e l’estrazione dei fusibili in sicurezza, e microinterruttori per la segnalazione a distanza dell’intervento dei fusibili. Tipo: MCR NHXL. Descrizione: microinterruttore per basi PKUN.


