AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW3100213E PORTAF SEZ. LTS/K-3X3E 630A 690V - 3100213E

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW3100213E PORTAF SEZ. LTS/K-3X3E 630A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 630 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - NH3

  • Versione come interruttore generale -

  • Tipo di elemento di controllo - Maniglia sul coperchio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873268000

Codice prodotto

ITW3100213E

Cod. produttore

3100213E

Produttore

ITW

Corrente ininterrotta nominale Iu:

630 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

NH3

Versione come interruttore generale:

Tipo di elemento di controllo:

Maniglia sul coperchio

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

no

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Con controllo fusibili:

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Posizione del comando:

Lato fronte

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Sezionatore portafusibili - Modello: LTS/K - Tipo: tripolare - Per fusibili grandezza NH-3 - Corrente max = 160A - Tensione max = 690V - Con monitoraggio fusibili di tipo elettronico