AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW31173 PORTAF TR D/E27 1P 25A 500V - 31173

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW31173 PORTAF TR D/E27 1P 25A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - DII

  • Numero di poli - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente nominale - 25 A

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 9 PZ

EAN

4021267311735

Codice prodotto

ITW31173

Cod. produttore

31173

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

DII

Numero di poli:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente nominale:

25 A

Materiale:

Plastica

Modello con coperchio:

no

Tensione nominale:

500 V

Portafusibile TRITON per fusibili Diazed - Tipo: 1P - Per fusibili: DII / DTII / DURII (E27) - Corrente = 25A - Fissaggio: su guida DIN