AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW31175 PORTAF TR D/E33 1P 63A 690V - 31175

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW31175 PORTAF TR D/E33 1P 63A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - DIII

  • Numero di poli - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente nominale - 63 A

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 9 PZ

EAN

4021267311759

Codice prodotto

ITW31175

Cod. produttore

31175

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

DIII

Numero di poli:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente nominale:

63 A

Materiale:

Plastica

Modello con coperchio:

no

Tensione nominale:

690 V

Portafusibile TRITON per fusibili Diazed - Tipo: 1P - Per fusibili: DIII / DTIII / DURIII /E33) - Corrente = 25A - Fissaggio: su guida DIN