AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW31176 PORTAF TR D/E33 3P 63A 690V - 31176

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW31176 PORTAF TR D/E33 3P 63A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - DIII

  • Numero di poli - 3

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente nominale - 63 A

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4021267311766

Codice prodotto

ITW31176

Cod. produttore

31176

Produttore

ITW

Dimensione / Misura:

DIII

Numero di poli:

3

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente nominale:

63 A

Materiale:

Plastica

Modello con coperchio:

no

Tensione nominale:

690 V

Portafusibile TRITON per fusibili Diazed - Tipo: 3P - Per fusibili: DIII / DTIII / DURIII /E33) - Corrente = 25A - Fissaggio: su guida DIN