AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW33331 PORTAF SEZ. LTS2MFE 400A 690V - 33331

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW33331 PORTAF SEZ. LTS2MFE 400A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4021267333317

Codice prodotto

ITW33331

Cod. produttore

33331

Produttore

ITW

Portafusibili tripolari sezionabili serie “LTS” con monitoraggio elettronico fusibili. I portafusibili sezionabili della serie LTS sono realizzati in materiale termoplastico autoestinguente. Essi vengono normalmente montati su piastra di fondo ma, tramite un apposito kit, possono essere montati su guida DIN (solo grandezze 000-00-1-2). Il sezionamento, che può avvenire anche sotto carico, avviene tramite l’apertura della maniglia, nella quale sono inseriti i fusibili, che quindi rimangono all’interno della maniglia aperta. La maniglia contenente i fusibili può anche essere completamente tolta dalla base. Sono disponibili versioni con monitoraggio elettronico dell’intervento del fusibile e per fissaggio su sistema a sbarre con interasse 60 mm. Grandezza: 2. Tipo: LTS2MFE. In: 400A.