ITALWEBER SPA - ITW33603 PORTAF.LTS3 A CAV.630A 690V - 33603

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 630 A
Numero di poli - 3
Adatto per fusibili - NH3
Versione come interruttore generale - no
Tipo di elemento di controllo - Maniglia sul coperchio
Confezione
1 PZ
EAN
4021267336035
Codice prodotto
ITW33603
Cod. produttore
33603
Produttore
ITW
Corrente ininterrotta nominale Iu:
630 A
Numero di poli:
3
Adatto per fusibili:
NH3
Versione come interruttore generale:
no
Tipo di elemento di controllo:
Maniglia sul coperchio
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
690 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP30
Con controllo fusibili:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Idoneo per montaggio frontale:
no
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no