AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW34422501 INT.MANOVRA W250-P2/4 250A - 34422501

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW34422501 INT.MANOVRA W250-P2/4 250A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A

  • Numero di poli - 4

  • Versione come interruttore generale -

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873035039

Codice prodotto

ITW34422501

Cod. produttore

34422501

Produttore

ITW

Corrente ininterrotta nominale Iu:

250 A

Numero di poli:

4

Versione come interruttore generale:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

no

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

Idoneo per montaggio frontale:

Posizione del comando:

Lato fronte

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Esecuzione tripolare. Gli interruttori di manovra sezionatori compatti SILAMAT della serie P consentono l’apertura e la chiusura di circuiti elettrici in bassa tensione. Sono comunemente impiegati per le seguenti funzioni: Sezionatore. Interruttore generale. Interruttore di sicurezza. Interruttore per motori. Tipo tripolare: W250-P2/4. In: 250A.