ITALWEBER SPA - ITW3450160 SEZIONATORE W160-0 4P 30A 1000VDC - 3450160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 30 A
Numero di poli - 4
Versione come interruttore generale - no
Versione interruttore per manutenzione / riparazione - no
Versione interruttore di arresto di emergenza - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873136095
Codice prodotto
ITW3450160
Cod. produttore
3450160
Produttore
ITW
Corrente ininterrotta nominale Iu:
30 A
Numero di poli:
4
Versione come interruttore generale:
no
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
no
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Interbloccabile:
no
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
sì
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Sganciatore di tensione opzionale:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite