AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW35432001 INT.MANOVRA W200-F3/4 200A - 35432001

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW35432001 INT.MANOVRA W200-F3/4 200A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 200 A

  • Numero di poli - 4

  • Adatto per fusibili - NH1

  • Versione come interruttore generale -

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873035305

Codice prodotto

ITW35432001

Cod. produttore

35432001

Produttore

ITW

Corrente ininterrotta nominale Iu:

200 A

Numero di poli:

4

Adatto per fusibili:

NH1

Versione come interruttore generale:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

no

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

Idoneo per montaggio frontale:

Posizione del comando:

Lato fronte

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Esecuzione tetrapolare. Descrizione: Descrizione: Gli interruttori di manovra sezionatori con portafusibili SILAMAT della serie F consentono l’apertura e la chiusura di circuiti elettrici in bassa tensione. Sono comunemente impiegati per le seguenti funzioni: Sezionatore. Interruttore generale. Interruttore di sicurezza. Interruttore per motori. Tipo tripolare: W200-F3/4. In: 200A.