ITALWEBER SPA - ITW3591001 PONTICELLO PER PARALLELO SEZ LS - 3591001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8024873161127
Codice prodotto
ITW3591001
Cod. produttore
3591001
Produttore
ITW
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Ponticello per parallelo. Gli interruttori sezionatori per utilizzo in corrente continua sono disponibili in svariate versioni. Essi sono particolarmente indicati per il sezionamento dei cavi che dai pannelli si dirigono verso l’inverter, all’interno degli impianti fotovoltaici. Sono disponibili maniglie dirette oppure maniglie bloccoporta, insieme con tutti i necessari accessori di protezione e gestione. Per il loro uso ottimale, si raccomanda la consultazione delle tabelle tecniche presenti a pagina 273. Occorre porre attenzione al fatto che i dati delle tabelle si riferiscono a sezionatori i cui poli siano già stati ponticellati, secondo gli schemi visibili a pagina 274. Tipo: LSB-1. Descrizione: Ponticello per parallelo. In: 32A.