AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7000120 CENTRALINO PARETE CT14524 14/24M

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7000120 CENTRALINO PARETE CT14524 14/24M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 24

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873136354

Codice prodotto

ITW7000120

Cod. produttore

7000120

Produttore

ITW

Numero di righe:

2

Larghezza in numero di moduli:

24

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

400 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

300 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Profondità:

140 mm

Tipo di chiusura:

Pulsante

Guida DIN:

Centralini da parete IP65. Serie CT con pareti lisce, serie CTP con pareti preincise. Completi di guida DIN, tappi copriviti per doppio isolamento e tappo separatore.