AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7570204 QUADRI DA PARETE MNL040CT - 7570204

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7570204 QUADRI DA PARETE MNL040CT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873175711

Codice prodotto

ITW7570204

Cod. produttore

7570204

Produttore

ITW

Quadri da parete IP65 con porta cieca - serie “MNL”. I quadri da parete della serie CUBO Y sono realizzati in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (vetroresina) interamente isolante. Questo materiale le rende particolarmente insensibili a variazioni o sbalzi di temperatura da -30°C a +130°C, e sono quindi indicate per climi tropicali o rigidi, in quanto non subiscono sostanzialmente alcuna variazione, né di struttura né di colore. Esse garantiscono anche una ottima resistenza ai danni causati dal tempo, dagli inquinanti e dagli agenti chimici aggressivi. Il colore è grigio RAL 7035. I quadri sono forniti già equipaggiati delle staffe per il loro fissaggio a parete. Le piastre di fondo vanno ordinate separatamente. Comprendono le staffe di fissaggio a parete. Le piastre di fondo non sono comprese e vanno ordinate separatamente. Tipo: MNL040Ct. Dimensioni (L x H x P): 550 x 650 x 260mm.