AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7580226 PIASTRE DI FONDO METALLO QDR050 - 7580226

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7580226 PIASTRE DI FONDO METALLO QDR050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Perforata - no

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873176251

Codice prodotto

ITW7580226

Cod. produttore

7580226

Produttore

ITW

Materiale:

Acciaio

Perforata:

no

Superficie:

Non trattato

Piastre di fondo metallo. I quadri da parete della serie CUBO Y sono realizzati in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (vetroresina) interamente isolante. Questo materiale le rende particolarmente insensibili a variazioni o sbalzi di temperatura da -30°C a +130°C, e sono quindi indicate per climi tropicali o rigidi, in quanto non subiscono sostanzialmente alcuna variazione, né di struttura né di colore. Esse garantiscono anche una ottima resistenza ai danni causati dal tempo, dagli inquinantie dagli agenti chimici aggressivi. Il colore è grigio RAL 7035. I quadri sono forniti già equipaggiati delle staffe per il loro fissaggio a parete. Le piastre di fondo vanno ordinate separatamente. Per quadri tipo: QDR050.