ITALWEBER SPA - ITW7620007 CASSETTA OABP 404013 T - 7620007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024873160236
Codice prodotto
ITW7620007
Cod. produttore
7620007
Produttore
ITW
Cassette stagne IP66/67 “CUBO O” in abs con pareti lisce. Le cassette della serie CUBO O hanno le pareti lisce, mentre le cassette della serie CUBO C hanno le pareti preincise per l’utilizzo di flange. Possono essere abbinate ad una o più pareti addizionali per ottenere una profondità maggiore, mantenendo inalterato il grado di protezione IP. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta). I coperchi e le relative viti di fissaggio, in materiale termoplastico, presentano degli appositi fori che li rendono facilmente piombabili. La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Coperchio trasparente Tipo: OABP 404013 T. Dimensioni (largh. x altez. x prof.): 400 x 400 x 130mm.


