AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7631004 COPERCHIO TRASP. OPCT 303003 L - 7631004

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7631004 COPERCHIO TRASP. OPCT 303003 L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 300 mm

  • Profondità - 30 mm

  • Installabile all'esterno -

  • Adatto per pannelli tetto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873005933

Codice prodotto

ITW7631004

Cod. produttore

7631004

Produttore

ITW

Larghezza:

300 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

30 mm

Installabile all'esterno:

Adatto per pannelli tetto:

no

Profondità per installazione dell'armadio:

30 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Non trattato

Con sfiato:

no

Coperchio trasparente in policarbonato per Cubo O e C - Dimensioni: 300 x 300 x 30 mm - Senza viti di chiusura