AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7690008 CASSETTA CPCF 406013 G - 7690008

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7690008 CASSETTA CPCF 406013 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873010593

Codice prodotto

ITW7690008

Cod. produttore

7690008

Produttore

ITW

Cassetta IP66/67 Cubo C - Materiale: policarbonato - Tipo: con pareti preincise - Dimensioni: 400 x 600 x 130 mm - Coperchio opaco. Le cassette della serie CUBO O hanno le pareti lisce, mentre le cassette della serieCUBO C hanno le pareti preincise perl’utilizzo di flange. Possono essere abbinate ad una o più pareti addizionali per ottenere una profondità maggiore, mantenendo inalterato il grado di protezione IP. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta). I coperchi e lerelative viti di fissaggio, in materiale termoplastico, presentano degli appositi fori che li rendono facilmente piombabili. La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle vitidi fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo