ITALWEBER SPA - ITW7730013 CASSETTA SPCK 181813 G - 7730013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Grado di protezione (IP) - IP66
Lunghezza - 175 mm
Larghezza - 175 mm
Profondità - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8024873014928
Codice prodotto
ITW7730013
Cod. produttore
7730013
Produttore
ITW
Forma:
Quadrato
Grado di protezione (IP):
IP66
Lunghezza:
175 mm
Larghezza:
175 mm
Profondità:
125 mm
Materiale:
Plastica
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì
Cassetta stagna IP66/67 Cubo S in policarbonato con pareti preincise, dimensioni 175x175x125, coperchio opaco


