ITALWEBER SPA - ITW7790007 PIASTRA DMP 0816 - 7790007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024873020455
Codice prodotto
ITW7790007
Cod. produttore
7790007
Produttore
ITW
Accessori per cassette serie cubo D. Le cassette della serie CUBO D costituiscono una ottima soluzione in tutti i casi in cuiè necessario contenere e proteggere componenti elettronici, pneumatici, ecc. Esse dispongono anche di appositi alloggiamenti per ospitare schede elettroniche. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta); i coperchi presentano i bordi smussati e le relative viti di fissaggio sono in acciaio inox (ma sono disponibili appositi tappi copriviti in materiale termoplastico). La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Tipo: DMP 0816. Dimensioni (largh x altez x spess):65 x 133 x 1,5 mm.


