AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7790112 PIASTRA SMP 1818 - 7790112

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7790112 PIASTRA SMP 1818

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873020615

Codice prodotto

ITW7790112

Cod. produttore

7790112

Produttore

ITW

Accessori per cassette serie cubo S. Le cassette della serie CUBO S sono disponibili nelle versioni con pareti lisce o con pareti preincise per pressacavi Pg, e sono realizzate in ben 36 differenti dimensioni. Esse dispongono anche di appositi alloggiamenti per ospitare schede elettroniche. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta). I coperchi e le relative viti di fissaggio, in materiale termoplastico, presentano degli appositi fori che li rendono facilmente piombabili. La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Tipo: SMP 1818. Descrizione: piastre di fondo in acciaio. Dimensioni (H x L x spessore): 148 x 148 x 1,5 mm.