ITALWEBER SPA - ITW7790805 PARETE ADDIZ. OPCP 304006 E - 7790805

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024873024460
Codice prodotto
ITW7790805
Cod. produttore
7790805
Produttore
ITW
Pareti addizionali H= 55 mm in policarbonato complete di viti. Cassette IP66/67 in policarbonato e ABS accessori serie “cubo O” e “cubo C”. Le cassette della serie CUBO O hanno le pareti lisce, mentre le cassette della serie CUBO C hanno le pareti preincise per l’utilizzo di flange. Possono essere abbinate ad una o più pareti addizionali per ottenere una profondità maggiore, mantenendo inalterato il grado di protezione IP. Sono realizzate in policarbonato o ABS nella colorazione grigio RAL 7035 (altri colori sono disponibili su richiesta). I coperchi e le relative viti di fissaggio, in materiale termoplastico, presentano degli appositi fori che li rendono facilmente piombabili. La guarnizione è in poliuretano (PUR). Le cassette sono fornite complete delle viti di fissaggio per il coperchio e per la piastra di fondo. Tipo: OPCP 304006 E. Dimensioni (H x L x p): 300 x 400 x 55 mm.


