AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW7790862 FLANGIA PREFORATA F2254 - 7790862

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW7790862 FLANGIA PREFORATA F2254

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Flangia dell'alloggiamento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873024514

Codice prodotto

ITW7790862

Cod. produttore

7790862

Produttore

ITW

Tipo di accessorio / ricambio:

Flangia dell'alloggiamento

Flange preforate flangia in materiale termoplastico. Cassette IP66/67 in policarbonato e ABS accessori serie “cubo O” e “cubo C”. Tipo: F2254-F2. Descrizione: 5 x Pg16/21 + 2 x Pg11 + 1 x Pg9/16.