AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITW78141250 APPARECCHIATURA I 4X125A MAN.NERA - 78141250

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITW78141250 APPARECCHIATURA I 4X125A MAN.NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873037712

Codice prodotto

ITW78141250

Cod. produttore

78141250

Produttore

ITW

Cassette con interruttori sezionatori manovra blocco porta. Le cassette che ospitano gli interruttori sezionatori sono realizzate in poliestere caricato con fibre di vetro ed hanno i coperchi in policarbonato trasparenti. Tutte le cassette vengono fornite con le pareti laterali chiuse e facilmente forabili per l’utilizzo di pressacavi. Esse sono normalmente fornite con manovra blocco porta di colore nero. In caso di necessità di manovra blocco porta di colore rosso con la mostrina di colore giallo, occorre sostituire il primo numero del codice con il numero 8. Su richiesta possiamo realizzare cassette speciali complete di componenti su disegno del cliente. Tipo: I 4x125A. Corrente nominale: 125A.