ITALWEBER SPA - ITW78294000 APPARECCHIATURA FS 3X400A MAN.NERA - 78294000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024873037798
Codice prodotto
ITW78294000
Cod. produttore
78294000
Produttore
ITW
Cassette con interruttori sezionatori portafusibili manovra blocco porta. Le cassette che ospitano gli interruttori sezionatori sono realizzate in poliestere caricato con fibre di vetro ed hanno i coperchi in policarbonato trasparenti. Tutte le cassette vengono fornite con le pareti laterali chiuse e facilmente forabili per l’utilizzo di pressacavi. Esse sono normalmente fornite con manovra blocco porta di colore nero. In caso di necessità di manovra blocco porta di colore rosso con la mostrina di coloregiallo, occorre sostituire il primo numero del codice con il numero 8. Su richiesta possiamo realizzare cassette speciali complete di componenti su disegno del cliente. Tipo: I 3x400A. Corrente nominale: 400A.