ITALWEBER SPA - ITWCP16-02R-48S INT. 0-1 2P 16A - CP16-02R-48S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - no
Numero di poli - 2
Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A
Con ritorno in posizione 0 - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873254669
Codice prodotto
ITWCP16-02R-48S
Cod. produttore
CP16-02R-48S
Produttore
ITW
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
no
Numero di poli:
2
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no