AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITWCP16-07R-64NL COMM. BLOCCO LUCCH. 1-0-2 3P 12A - CP16-07R-64NL

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITWCP16-07R-64NL COMM. BLOCCO LUCCH. 1-0-2 3P 12A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A

  • Con ritorno in posizione 0 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873255253

Codice prodotto

ITWCP16-07R-64NL

Cod. produttore

CP16-07R-64NL

Produttore

ITW

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

16 A

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Commutatore di linea 1-0-2 16A 3P Protezione frontale IP54 Manopola Lucchettabile 90? Fissaggio retroquadro Nero/Grigio 64x64