AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITWCS125-04B-130RL INT. BLOCCO PORTA+LUCCH. 0-1 4P 120 - CS125-04B-130RL

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITWCS125-04B-130RL INT. BLOCCO PORTA+LUCCH. 0-1 4P 120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 30 kW

  • Dispositivo completo di custodia - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873186731

Codice prodotto

ITWCS125-04B-130RL

Cod. produttore

CS125-04B-130RL

Produttore

ITW

Modello:

Commutatore

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

30 kW

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Manopola lucchettabile, protezione frontale IP55. Quadripolare 2 elementi. Corrente nom. 120A. Dimensioni mmxmm: 130.