AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITWCS125-08EM-00SL INV. 1-0-2 3P 120A IN CAS.SILUMIN - CS125-08EM-00SL

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITWCS125-08EM-00SL INV. 1-0-2 3P 120A IN CAS.SILUMIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 30 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873186847

Codice prodotto

ITWCS125-08EM-00SL

Cod. produttore

CS125-08EM-00SL

Produttore

ITW

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

30 kW

Dispositivo completo di custodia:

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Invertitore di marcia 1-0-2 3P 125A IP54 Comando a leva laterale 45? In custodia metallica