ITALWEBER SPA - ITWCS16-08R-48S INV. DI MARCIA 3 X16A - CS16-08R-48S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 3 kW
Dispositivo completo di custodia - no
Confezione
1 PZ
EAN
8024873187080
Codice prodotto
ITWCS16-08R-48S
Cod. produttore
CS16-08R-48S
Produttore
ITW
Modello:
Commutatore
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
3 kW
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no