AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITWCS20-09R-72S COMM. DI POLARITA 1-0-2 20A 7,5KW 7 - CS20-09R-72S

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITWCS20-09R-72S COMM. DI POLARITA 1-0-2 20A 7,5KW 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873188476

Codice prodotto

ITWCS20-09R-72S

Cod. produttore

CS20-09R-72S

Produttore

ITW

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

5.5 kW

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Manopola standard, protezione frontale IP40. Tripol. dahlander 4 elementi. Commutatori per motori fissaggio retroquadro. Corrente nom.: 25A. Dimensioni mmxmm: 72.