AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITWCS32-04R-72RL INT. BLOCCO LUCCHETTI 0-1 4P 32A - CS32-04R-72RL

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITWCS32-04R-72RL INT. BLOCCO LUCCHETTI 0-1 4P 32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 - no

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 15 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873191209

Codice prodotto

ITWCS32-04R-72RL

Cod. produttore

CS32-04R-72RL

Produttore

ITW

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

no

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

15 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

32 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Manopola lucchettabile, fissaggio retroquadro, prot. frontale IP54. Commutatori di linea. Quadripolare 2 elementi. Corrente nom.: 32A. Dimensioni mmxmm: 72.