AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITALWEBER SPA - ITWCS80-09R-105S COMM. DI POLARITA I -0-2 75A 30KW - CS80-09R-105S

ITALWEBER SPA
copiacopia
ITALWEBER SPA - ITWCS80-09R-105S COMM. DI POLARITA I -0-2 75A 30KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 - no

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 75 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 22 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024873193067

Codice prodotto

ITWCS80-09R-105S

Cod. produttore

CS80-09R-105S

Produttore

ITW

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

no

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

75 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

22 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

75 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Commutatore di poli Dahlander 1-0-2 3P 80A protezione frontale IP40 Manopola Standard 45? Fissaggio retroquadro 105x105