AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC14S7YGR1000 1X2 AWG24 S(FTP)09841B PATCH GR B1000 EC - 14S7YGR1000

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC14S7YGR1000 1X2 AWG24 S(FTP)09841B PATCH GR B1000 EC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Tensione nominale U - 750 V

Confezione

  • 1000 M

EAN

8029427026686

Codice prodotto

ITC14S7YGR1000

Cod. produttore

14S7YGR1000

Produttore

ITC

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Cavi bilanciati per reti Profi, Field, Lon, Can, Mod, Inter - BUS. Supportano i principali protocolli di trasmissione come EIA RS-232, EIA RS-422, EIA RS-485. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.