ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC24S7DPN1000 2 X 2 AWG 24 FLEX S(FTP) DG PE B.1000 FC - 24S7DPN1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 4
Colore della guaina esterna - Nero
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Foglio + Treccia
Schermatura sulla twistatura - Nessuno
Confezione
1000 M
EAN
8029427026907
Codice prodotto
ITC24S7DPN1000
Cod. produttore
24S7DPN1000
Produttore
ITC
Numero di conduttori:
4
Colore della guaina esterna:
Nero
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
PE (polietilene)
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca
Diametro esterno approssimativo:
10 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
68 %