ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC44FEDPNM100 4 X 2 AWG 24 FTP 5E D.G. PE NERO M.100 F - 44FEDPNM100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Categoria - 5E
Colore della guaina esterna - Nero
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Foglio
Confezione
100 M
EAN
8029427017011
Codice prodotto
ITC44FEDPNM100
Cod. produttore
44FEDPNM100
Produttore
ITC
Numero di conduttori:
8
Categoria:
5E
Colore della guaina esterna:
Nero
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio
Diametro del conduttore:
0.52 mm
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Diametro esterno approssimativo:
7.9 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
70 %


