ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC44UEDPNB500 4X2 AWG 24 UTP CAT 5E DG PE NERO B.500 F - 44UEDPNB500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Categoria - 5E
Colore della guaina esterna - Nero
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Nessuno
Confezione
500 M
EAN
8029427016977
Codice prodotto
ITC44UEDPNB500
Cod. produttore
44UEDPNB500
Produttore
ITC
Numero di conduttori:
8
Categoria:
5E
Colore della guaina esterna:
Nero
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro del conduttore:
0.51 mm
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Diametro esterno approssimativo:
7 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-30...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...80 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
68 %


