AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC6UNDHPN1000 4X2 AWG23 UTP CAT6 LSZH DG PE NERO 1000 - 6UNDHPN1000

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC6UNDHPN1000 4X2 AWG23 UTP CAT6 LSZH DG PE NERO 1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6

  • Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Twistatura - A coppie

Confezione

  • 1 M

EAN

8029427018063

Codice prodotto

ITC6UNDHPN1000

Cod. produttore

6UNDHPN1000

Produttore

ITC

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6

Sezione nominale del conduttore:

0.25 mm²

Colore della guaina esterna:

Nero

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PO (Poliolefine)

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Diametro esterno approssimativo:

7.2 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-20...60 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-20...60 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

70 %

Cablaggio strutturato per realizzazione di reti LAN Fast Ethernet (100 Base-T), Gigabit Ethernet (1000 Base-T), 10Gigabit Ethernet (10GBase-T). Cavi idonei per posa esterna ed ambienti umidi e alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.