ITC INDUSTRIA TECNIC - ITC6UNDHPNB500 4X2 AWG23 UTP CAT6 LSZH DG PE NERO B500 - 6UNDHPNB500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Categoria - 6
Sezione nominale del conduttore - 0.25 mm²
Colore della guaina esterna - Nero
Twistatura - A coppie
Confezione
500 M
EAN
8029427031079
Codice prodotto
ITC6UNDHPNB500
Cod. produttore
6UNDHPNB500
Produttore
ITC
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6
Sezione nominale del conduttore:
0.25 mm²
Colore della guaina esterna:
Nero
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Nessuno
Diametro del conduttore:
0.6 mm
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PO (Poliolefine)
Specifica del materiale della guaina esterna:
PE (polietilene)
Diametro esterno approssimativo:
7.2 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-20...60 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-20...60 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
70 %


