ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCCY-3LGRB500 FR2OHH2R GRIGIO 3X0.75 DIN47100 B. 500 E - CY-3LGRB500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²
Numero di conduttori - 3
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0 - 400 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
500 M
EAN
8029427023036
Codice prodotto
ITCCY-3LGRB500
Cod. produttore
CY-3LGRB500
Produttore
ITC
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Numero di conduttori:
3
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0:
400 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Schermato:
sì
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-10...80 °C
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
5.1 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-10...80 °C
Tensione nominale U:
750 V