ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCEV215 EV 2 X 1,50 LSZH VIOLA - EV215
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
1 M
EAN
7449078794870
Codice prodotto
ITCEV215
Cod. produttore
EV215
Produttore
ITC
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V
Cavi non schermati resistenti al fuoco 30 minuti, per sistemi di evacuazione vocale e impianti audio di emergenza. Senza alogeni, bassissima emissione di fumi e gas tossici e non propaganti l'incendio. Idonei per installazioni interne in locali aperti alpubblico, in ambienti umidi ed esterni (non gravosi) ed alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.