ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFA-10BAB500 FA 2X0.22+2X0.50 BIANCO AF BOB.500 ECA - FA-10BAB500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
500 M
EAN
8029427022565
Codice prodotto
ITCFA-10BAB500
Cod. produttore
FA-10BAB500
Produttore
ITC
Tensione nominale U0:
450 V
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Tensione nominale U:
750 V
Sistemi di allarme, sistemi anti-intrusione, rilevazione fumi, rilevazione incendi, monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.