ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFK-31 FK 3X1,00 LSZH VERDE - FK-31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale U0 - 450 V
Tensione nominale U - 750 V
Confezione
1 M
EAN
7449077327857
Codice prodotto
ITCFK-31
Cod. produttore
FK-31
Produttore
ITC
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V
Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, sistemi di misura e monitoraggio, interconnessioni di interfaccia e periferiche. Importante protezione da interferenze elettromagnetiche. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Indicati per ambienti a medio rischio d'incendio. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.