AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFR215GRM100 FR0HH2R 2 X 1,50 GRIG. AF MAT.100 ECA - FR215GRM100

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCFR215GRM100 FR0HH2R 2 X 1,50 GRIG. AF MAT.100 ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di conduttori - 2

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 100 M

EAN

8029427008484

Codice prodotto

ITCFR215GRM100

Cod. produttore

FR215GRM100

Produttore

ITC

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di conduttori:

2

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Schermato:

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Identificazione dei conduttori:

Colore

Colore del conduttore:

Più di uno

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-10...80 °C

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

6.9 mm

Tensione nominale U:

750 V

Cavi schermati per dati e comandi FR2OHH2R (Tipo FR) - Eca. Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, misura, monitoraggio, interconnessioni di interfaccia e periferiche. Importante protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV. Conformità norme: CEI 20-22.III CEI 20-20 IEC 332.3C VDE 0812 CEI UNEL 36762