AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIP-62PBM100 ALLARME 1000V 6X0,22 PE BLU MAT.100 FCA - IP-62PBM100

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCIP-62PBM100 ALLARME 1000V 6X0,22 PE BLU MAT.100 FCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Specifica del materiale della guaina esterna - PE (polietilene)

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Fca

  • Tensione nominale U - 750 V

Confezione

  • 100 M

EAN

8029427504528

Codice prodotto

ITCIP-62PBM100

Cod. produttore

IP-62PBM100

Produttore

ITC

Tensione nominale U0:

450 V

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Tensione nominale U:

750 V

Sistemi di allarme, anti-intrusione e monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, idonei a posa interrata in tubazione o cavidotto anche in ambienti umidi. Non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.