AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCLI-25GRM100 FROH2R LI-YCY 2X0,50 GR.AF MAT.100 ECA - LI-25GRM100

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCLI-25GRM100 FROH2R LI-YCY 2X0,50 GR.AF MAT.100 ECA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca

  • Tensione nominale U - 750 V

Confezione

  • 100 M

EAN

8029427006121

Codice prodotto

ITCLI-25GRM100

Cod. produttore

LI-25GRM100

Produttore

ITC

Tensione nominale U0:

450 V

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Tensione nominale U:

750 V

Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, sistemi di misura e monitoraggio, interconnessioni di reti computer ed interfaccia periferiche. Importante protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.