AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCLX-27 LI-YCY 2X2X0.75 E GRIGIO AF

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCLX-27 LI-YCY 2X2X0.75 E GRIGIO AF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Tensione nominale U - 750 V

Confezione

  • 1 M

EAN

7449073724957

Codice prodotto

ITCLX-27

Cod. produttore

LX-27

Produttore

ITC

Tensione nominale U0:

450 V

Tensione nominale U:

750 V

Rilevazione e trasmissione dati, sistemi di controllo e comando, sistemi di misura e monitoraggio, interconnessioni di reti computer ed interfaccia periferiche. Importante protezione contro le interferenze elettromagnetiche e disturbi esterni. Cavi per posa fissa,non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.