AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCNP325AMM100 COLLEG.ELETTROUT. 3X2,50 ARANCIO M.100 F

ITC INDUSTRIA TECNIC
copiacopia
ITC INDUSTRIA TECNIC - ITCNP325AMM100 COLLEG.ELETTROUT. 3X2,50 ARANCIO M.100 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Numero di conduttori - 3

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 100 M

EAN

8029427010685

Codice prodotto

ITCNP325AMM100

Cod. produttore

NP325AMM100

Produttore

ITC

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Numero di conduttori:

3

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Arancione

Geometria del cavo:

Tondo

Con conduttore di terra:

Diametro esterno approssimativo:

10.1 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...75 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-5...75 °C

Tensione nominale U:

750 V

Cavi multipolari adatti ad un uso gravoso, utilizzati per il collegamento in posa mobile di utensili ed apparecchi portatili.